Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse Kst RCLENSMASKSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung RC LENS MASK SET
Abdeckung RC LENS MASK SET
Artikel-Nr.:
     262-D425F27
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10016219
EAN/GTIN:
     4015120016219
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Linse Kst RCLENSMASKSET
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,72*
€ 2,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,84*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.