Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkgehäuse ST 600mm 7HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP55 pulverbesch m.Festrahm 691707IP55.2G


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D434H99
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691707IP55.2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Netzwerkgehäuse ST 600mm 7HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP55 pulverbesch m.Festrahm 691707IP55.2G
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
7
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
410 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Montage-Ebene:
vorne
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,71*
€ 658,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,29*
€ 650,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,90*
€ 616,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,48*
€ 597,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,09*
€ 553,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.