Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 24HE vohi m.Festrahm B600xH1360xT600mm IP55 pulverbesch 692524IP55.GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D434J57
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     692524IP55.GR
EAN/GTIN:
     4049759185923
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank ST 24HE vohi m.Festrahm B600xH1360xT600mm IP55 pulverbesch 692524IP55.GR
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1360 mm
Material Fronttür:
Stahl
Material Rücktür:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Mit Sockel:
ja
Mit rückseitiger Tür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
13
Tiefe:
600 mm
Verriegelung der Fronttür:
Zweipunkt
Verriegelung der Rücktür:
Zweipunkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,65*
€ 565,52*
Frei Haus
ab € 489,07*
€ 565,53*
€ 1,93*
ab € 503,51*
€ 579,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 698,58*
€ 785,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,06*
€ 934,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,95*
€ 924,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,26*
€ 898,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,47*
€ 874,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,58*
€ 831,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.