Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchpanel 6f LC 1HE OS2 m.Pigtails max:6f B61921TS.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D435C63
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     B61921TS.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
6 fach patchpanel
lwl patchpanel
LWL-Patchpanel 6f LC 1HE OS2 m.Pigtails max:6f B61921TS.6
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
483 mm mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Höhe:
44.5 mm mm
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
9005
Steckverbindertyp außen:
LC
Steckverbindertyp innen:
LC
Tiefe:
244 mm mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißbox, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.