Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D Dual-Link Anschluss 0,5m ICOC-DVI-8105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D436F52
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ICOC-DVI-8105
EAN/GTIN:
     8057685304987
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
DVI-D Dual-Link Anschluss 0,5m ICOC-DVI-8105
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DVI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 4,55*
€ 5,19*
1
€ 6,78*
ab € 4,54*
€ 5,21*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 4,83*
€ 5,50*
1
€ 6,90*
ab € 5,12*
€ 5,83*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.