Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-D437A89 Herst.-Nr.: K5129.10 EAN/GTIN: 4049759053178 |
| |
|
|  |  |
 | Anschlußkabel 10m D-Sub Stecker Buchse 15p K5129.10 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 15 | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 15 | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Länge: | 10 m m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | D-Sub | Steckverbindertyp Anschluss 2: | D-Sub |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 8,20* | € 11,60* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 8,39* | € 11,86* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 9,07* | € 12,81* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 9,43* | € 13,31* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 11,03* | € 15,47* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|