Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D437G55 Herst.-Nr.: K5560SW.0,5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Standard-Kabel 0,5m Displayport Stecker 20p K5560SW.0,5 Weitere Informationen: | | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 20 | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Kabelqualität: | Standard | Länge: | 0.5 m m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | Displayport | Steckverbindertyp Anschluss 2: | Displayport |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,70* | € 4,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,70* | € 4,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,71* | € 4,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,81* | € 4,30* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,38* | € 5,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|