Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 10m 1st MTPF12MTPFOS2-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D438I07
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF12MTPFOS2-10
EAN/GTIN:
     4049759216122
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
LWL-Patchkabel syst 10m 1st MTPF12MTPFOS2-10
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
1
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Gekreuzt:
ja
Kategorie:
OS2
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 5,90*
ab € 86,82*
€ 110,37*
€ 4,90*
ab € 86,83*
€ 110,39*
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 120,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,67*
€ 144,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.