Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 25m 2st MTPF24MTPFOM4-25-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D438I23
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF24MTPFOM4-25-A
EAN/GTIN:
     4049759237141
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 25m 2st MTPF24MTPFOM4-25-A
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
2
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
2
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OM4
Länge:
25 m
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 325,74*
€ 333,76*
Frei Haus
ab € 349,29*
€ 357,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 433,26*
€ 443,04*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,64*
€ 631,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,04*
€ 527,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,47*
€ 526,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,25*
€ 523,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,59*
€ 521,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,26*
€ 515,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.