Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 30m 2st MTPF24MTPFOM4-30-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D438I24
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF24MTPFOM4-30-A
EAN/GTIN:
     4049759237158
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 30m 2st MTPF24MTPFOM4-30-A
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
2
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
2
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OM4
Länge:
30 m
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,13*
€ 432,40*
Frei Haus
ab € 375,14*
€ 432,41*
Frei Haus
ab € 409,19*
€ 470,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 493,71*
€ 562,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,38*
€ 669,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,15*
€ 663,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,34*
€ 637,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,37*
€ 613,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,71*
€ 587,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.