Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D438I27 Herst.-Nr.: MTPF24MTPFOS2-15-A EAN/GTIN: 4049759237172 |
| |
|
| | |
| LWL-Patchkabel syst 15m 2st MTPF24MTPFOS2-15-A Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 24 | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1: | 2 | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2: | 2 | Flammwidrig: | nach EN 50265-2-1 | Kategorie: | OS2 | Länge: | 15 m | Mantel-Farbe: | gelb | Steckverbinder Anschluss 1: | MTP-F | Steckverbinder Anschluss 2: | MTP-F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,10* | € 284,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 296,98* | € 304,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 368,69* | € 377,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,13* | € 562,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|