Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 30m 3st MTPF36MTPFOS2-30-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D438I42
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF36MTPFOS2-30-A
EAN/GTIN:
     4049759237318
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 30m 3st MTPF36MTPFOS2-30-A
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
36
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
3
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
3
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OS2
Länge:
30 m
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,94*
€ 355,59*
Frei Haus
ab € 321,17*
€ 355,60*
Frei Haus
ab € 348,41*
€ 387,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 422,33*
€ 467,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,80*
€ 556,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,06*
€ 553,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,83*
€ 536,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,03*
€ 528,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.