Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 15m 4st MTPF48MTPFOS2-15-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D438I51
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF48MTPFOS2-15-A
EAN/GTIN:
     4049759237394
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 15m 4st MTPF48MTPFOS2-15-A
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
48
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
4
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
4
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OS2
Länge:
15 m
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 376,75*
€ 430,83*
Frei Haus
ab € 374,64*
€ 430,84*
Frei Haus
ab € 376,96*
€ 441,04*
Frei Haus
ab € 424,62*
€ 480,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 495,69*
€ 559,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,77*
€ 666,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,79*
€ 662,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,30*
€ 640,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,71*
€ 626,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,69*
€ 589,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.