Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 12HE B600xH604xT600mm IP20 vohi pulverbesch m.Festrahm OFF-1266GR.V1RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D439H14
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     OFF-1266GR.V1RW
EAN/GTIN:
     4049759217815
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank ST 12HE B600xH604xT600mm IP20 vohi pulverbesch m.Festrahm OFF-1266GR.V1RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
604 mm
Material Fronttür:
Glas
Material Rücktür:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Mit Sichttür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 195,82*
€ 229,44*
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 229,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 200,44*
€ 236,52*
Frei Haus
ab € 217,19*
€ 253,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 278,17*
€ 319,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,98*
€ 380,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,96*
€ 362,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.