Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 12HE B600xH604xT600mm IP20 vohi pulverbesch m.Festrahm OFF-1266TS.V1RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D439H15
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     OFF-1266TS.V1RW
EAN/GTIN:
     4049759217822
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank ST 12HE B600xH604xT600mm IP20 vohi pulverbesch m.Festrahm OFF-1266TS.V1RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
604 mm
Material Fronttür:
Glas
Material Rücktür:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Mit Sichttür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 194,88*
€ 233,29*
Frei Haus
ab € 194,61*
€ 233,30*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 202,47*
€ 241,88*
€ 6,78*
ab € 214,49*
€ 260,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 278,20*
€ 321,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,94*
€ 383,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,83*
€ 367,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,58*
€ 360,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,20*
€ 331,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.