Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 18HE B600xH871xT800mm IP20 vohi pulverbesch m.Festrahm OFF-1868TS.V1RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D439H24
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     OFF-1868TS.V1RW
EAN/GTIN:
     4049759217914
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank ST 18HE B600xH871xT800mm IP20 vohi pulverbesch m.Festrahm OFF-1868TS.V1RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
871 mm
Material Fronttür:
Glas
Material Rücktür:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
45 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Mit Sichttür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
800 mm
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 225,98*
€ 262,04*
Frei Haus
ab € 225,05*
€ 262,05*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 229,74*
€ 268,20*
€ 6,78*
ab € 245,86*
€ 284,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 320,35*
€ 369,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,21*
€ 439,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,06*
€ 435,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,72*
€ 412,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.