Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 18HE B600xH896xT800mm IP20 vohi Mit rückseitiger Tür RAL7035 PRO-1868GR.G1SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D439H36
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-1868GR.G1SV
EAN/GTIN:
     4049759218096
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank ST 18HE B600xH896xT800mm IP20 vohi Mit rückseitiger Tür RAL7035 PRO-1868GR.G1SV
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
896 mm
Material Fronttür:
Glas
Material Rücktür:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Mit Sichttür:
ja
Mit rückseitiger Tür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
800 mm
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Verriegelung der Rücktür:
Zweipunkt
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 447,87*
€ 511,44*
Frei Haus
ab € 446,60*
€ 511,45*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,57*
€ 521,25*
€ 1,93*
ab € 461,99*
€ 527,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 635,09*
€ 715,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,24*
€ 851,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,63*
€ 838,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,51*
€ 820,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,81*
€ 799,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,09*
€ 755,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.