Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 24HE vohi m.Festrahm B600xH1163xT600mm IP20 pulverbesch PRO-2468GR.G1SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D439H40
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-2468GR.G1SV
EAN/GTIN:
     4049759218133
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank ST 24HE vohi m.Festrahm B600xH1163xT600mm IP20 pulverbesch PRO-2468GR.G1SV
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1163 mm
Material Fronttür:
Glas
Material Rücktür:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Mit Sichttür:
ja
Mit rückseitiger Tür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Verriegelung der Rücktür:
Zweipunkt
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 483,36*
€ 550,99*
Frei Haus
ab € 481,30*
€ 551,00*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,47*
€ 561,39*
€ 1,93*
ab € 497,26*
€ 565,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 684,72*
€ 766,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,02*
€ 911,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,06*
€ 903,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,29*
€ 882,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,04*
€ 859,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,72*
€ 814,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.