Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 47HE vohi m.Festrahm B800xH2186xT800mm IP20 pulverbesch PRO-4788GR.G1SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D439H92
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-4788GR.G1SV
EAN/GTIN:
     4049759218652
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank ST 47HE vohi m.Festrahm B800xH2186xT800mm IP20 pulverbesch PRO-4788GR.G1SV
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
2186 mm
Material Fronttür:
Glas
Material Rücktür:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Mit Sichttür:
ja
Mit rückseitiger Tür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
800 mm
Verriegelung der Fronttür:
Dreipunkt
Verriegelung der Rücktür:
Zweipunkt
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 861,65*
€ 959,30*
Frei Haus
ab € 860,92*
€ 959,31*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,35*
€ 1.048,77*
Frei Haus
ab € 978,02*
€ 1.083,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.230,08*
€ 1.346,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.346,96*
€ 1.602,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,95*
€ 1.593,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,57*
€ 1.544,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,58*
€ 1.506,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,08*
€ 1.463,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.