Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachblech RAL7035 RAL7035 ST pulverbesch 100x300x1200mm PRO-GDE32F.GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I12
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-GDE32F.GR
EAN/GTIN:
     4049759238667
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Dachblech RAL7035 RAL7035 ST pulverbesch 100x300x1200mm PRO-GDE32F.GR
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
300 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Höhe:
100 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
1200 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,72*
€ 292,20*
Frei Haus
ab € 242,06*
€ 292,21*
Frei Haus
ab € 284,66*
€ 338,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 344,32*
€ 403,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,64*
€ 480,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,19*
€ 476,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,31*
€ 433,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,32*
€ 409,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.