Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D439I51 Herst.-Nr.: PRO-MPR24 EAN/GTIN: 4049759219338 |
| |
|
| | |
| Schrankprofil 24HE ST Schraubbef 19Zoll 482,6mm(19) vz PRO-MPR24 Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 24 | Ausführung: | 482,6 mm (19 Zoll) | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Montageart: | Schraubbefestigung | Stufenlose Befestigung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 61 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 33,46* | € 45,47* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 33,47* | € 45,49* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 47,48* | € 63,60* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 58,95* | € 76,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|