Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 1963x600x42,5mm RAL9005 Kabelraum PRO-SA0426.TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I68
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-SA0426.TS
EAN/GTIN:
     4049759223328
Blende Metall 1963x600x42,5mm RAL9005 Kabelraum PRO-SA0426.TS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
600 mm
Einbauort:
Kabelraum
Farbe:
schwarz
Höhe:
1963 mm
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
42.5 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,52*
€ 147,65*
€ 4,90*
ab € 117,69*
€ 147,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 166,55*
€ 204,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.