Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 2186x600x42,5mm RAL9005 Kabelraum PRO-SA0476.TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I72
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-SA0476.TS
EAN/GTIN:
     4049759219482
Blende Metall 2186x600x42,5mm RAL9005 Kabelraum PRO-SA0476.TS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
600 mm
Einbauort:
Kabelraum
Farbe:
schwarz
Höhe:
2186 mm
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
42.5 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,30*
€ 154,82*
Frei Haus
ab € 123,14*
€ 154,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,09*
€ 213,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.