Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 1963x800x42,5mm RAL7035 Kabelraum PRO-SA3428.GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I75
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-SA3428.GR
EAN/GTIN:
     4049759219512
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Blende Metall 1963x800x42,5mm RAL7035 Kabelraum PRO-SA3428.GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Einbauort:
Kabelraum
Farbe:
grau
Höhe:
1963 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
42.5 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 169,79*
€ 206,18*
€ 3,50*
ab € 169,71*
€ 206,19*
Frei Haus
ab € 169,34*
€ 206,20*
€ 6,78*
ab € 194,69*
€ 234,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 241,06*
€ 285,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,40*
€ 334,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.