Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 1963x800x42,5mm RAL9005 Kabelraum PRO-SA3428.TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I76
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-SA3428.TS
EAN/GTIN:
     4049759219529
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Blende Metall 1963x800x42,5mm RAL9005 Kabelraum PRO-SA3428.TS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Einbauort:
Kabelraum
Farbe:
schwarz
Höhe:
1963 mm
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
42.5 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 169,70*
€ 204,81*
€ 3,50*
ab € 169,69*
€ 204,82*
Frei Haus
ab € 169,08*
€ 204,83*
€ 6,78*
ab € 189,89*
€ 229,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 240,76*
€ 287,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.