Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung gn 3000mm 555134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel 3m grün 555134
Verlängerungskabel 3m grün 555134
Artikel-Nr.:
     262-D602G58
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     555134
EAN/GTIN:
     4001233555134
Suchbegriffe:
Weihnachtsbaumbeleuchtung
Weihnachtsbaumkerzen
Weihnachtsbaumkette
weihnachtsbaumbeleuchtung
Verlängerungsleitung gn 3000mm 555134
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs:
Verlängerungsleitung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
grün
Länge:
3000 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,33*
€ 10,79*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,34*
€ 10,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,34*
€ 10,80*
2 Tage
9
€ 7,50*
ab € 8,70*
€ 12,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.