Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil gr IP00 2000x26x26mm Ersatzteil Zubehör LSAY-PW03/U/26X26/14/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-D602I50
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075401501
Suchbegriffe:
LED Profilschienen
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Profil gr IP00 2000x26x26mm Ersatzteil Zubehör LSAY-PW03/U/26X26/14/2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Breite:
26
Ersatzteil:
ja
Farbe:
grau
Höhe/Tiefe:
26
Länge:
2000
Schutzart (IP):
IP00
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led profilschienen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 14,13*
€ 14,13*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 12,38*
€ 14,87*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 69,00*
ab € 12,63*
€ 15,17*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,51*
€ 17,86*
1
€ 5,46*
ab € 13,06*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 371,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075402348
ab € 2,85*
Zubehör
LEDVANCE
4058075402164
ab € 6,37*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279421
ab € 1,78*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401983
ab € 4,65*
Zubehör
LEDVANCE
4058075277458
ab € 0,91*
Zubehör
LEDVANCE
4058075277489
ab € 0,91*
Zubehör
LEDVANCE
4058075276680
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.