Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskeramikfeld autark Zweikreisz Bräterz 600x525mm ECT643BX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje ECT643BX Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Gorenje ECT643BX Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Gorenje ECT643BX Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Gorenje ECT643BX Schwarz, Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     262-D603B03
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     730355
EAN/GTIN:
     3838782103889
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Glaskeramikfeld autark Zweikreisz Bräterz 600x525mm ECT643BX
Weitere Informationen:
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Breite:
600 mm mm
Einbaubreite:
560 - 560 mm mm
Einbautiefe:
490 - 490 mm mm
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Lage der Steuerung:
oben vorne
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Rahmenausführung:
Edelstahl
Tiefe:
525 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, Ceran-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfeld, Kochfelder, Kochmulde, Elektro-Multibräter, Elektromultibräter, Multibräter, Schaschlik-Bräter, Schaschlikbräter, gorenje kochfeld, elektro multibräter, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 193,72*
€ 235,65*
€ 65,00*
ab € 197,31*
€ 241,29*
1 Tag
2
€ 45,00*
ab € 212,69*
€ 257,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.