Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE-Injektor INJ1100-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D603B17
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703009
EAN/GTIN:
     4055626462974
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
PoE-Injektor INJ1100-T
Weitere Informationen:
Anzahl der PoE-Ports:
2
Breite:
30.2 mm
Eingangsspannung:
24 - 24 V
Höhe:
130 mm
Max. PoE-Leistung:
30 W
Spannungsart:
DC
Tiefe:
120 mm
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 274,35*
€ 277,99*
Frei Haus
ab € 274,37*
€ 278,17*
Frei Haus
ab € 286,64*
€ 290,54*
Frei Haus
ab € 293,26*
€ 306,70*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 302,33*
€ 306,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,98*
€ 330,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,86*
€ 329,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,35*
€ 326,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 24,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 43,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 24,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.