Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dockingstation KVM Konsol sw 164x26x72mm Stand KVM Konsole KVM-0422


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne 4-Port USB KVM Switch
LevelOne 4-Port USB KVM Switch
LevelOne 4-Port USB KVM Switch
LevelOne 4-Port USB KVM Switch
LevelOne 4-Port USB KVM Switch
LevelOne 4-Port USB KVM Switch
LevelOne 4-Port USB KVM Switch
LevelOne 4-Port USB KVM Switch
Artikel-Nr.:
     262-D604A61
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     590422
EAN/GTIN:
     4015867140406
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Dockingstation KVM Konsol sw 164x26x72mm Stand KVM Konsole KVM-0422
Weitere Informationen:
Breite:
164 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
26 mm
Montageart:
Standgerät
Tiefe:
72 mm
geeignet für:
KVM Konsole
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 63,48*
€ 81,37*
1
€ 6,78*
ab € 67,66*
€ 86,53*
1
€ 3,50*
ab € 70,98*
€ 90,63*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 86,17*
€ 94,80*
13 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 77,18*
€ 98,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 948,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.