| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-D604A68 Herst.-Nr.: 540396 EAN/GTIN: 4015867149249 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Koaxial-Anschlusskabel 3m N 2f.gesch SteckerBuchse sw 50Ohm ANC-4130 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abschirmung: | doppelt geschirmt | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Farbe: | schwarz | Impedanz: | 50 Ohm Ohm | Länge: | 3 m m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | N | Steckverbindertyp Anschluss 2: | N |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabel N-Stecker, N-Stecker Kabel, koax-anschlusskabel 3m schwarz, kabel n-stecker, n-stecker kabel 3m, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |