Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dockingstation KVM Konsol anth 160x45x45mm KVM Konsole KVM-0831


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne 8-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 8-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 8-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 8-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 8-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
Artikel-Nr.:
     262-D604B91
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     590831
EAN/GTIN:
     4015867138076
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Dockingstation KVM Konsol anth 160x45x45mm KVM Konsole KVM-0831
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
anthrazit
Höhe:
45 mm
Tiefe:
45 mm
geeignet für:
KVM Konsole
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 343,77*
€ 350,78*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 380,05*
€ 387,12*
1
€ 6,90*
ab € 419,84*
€ 427,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 387,12*
€ 460,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,90*
€ 459,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,73*
€ 457,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,05*
€ 452,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.161,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.