Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC C 40A 1+N 1TE 50Hz IP40 ELS3C40/1+N/1TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke LS-Schalter C-Char, 40 A/230 V AC, 6 kA
Doepke LS-Schalter C-Char, 40 A/230 V AC, 6 kA
Doepke LS-Schalter C-Char, 40 A/230 V AC, 6 kA
Doepke LS-Schalter C-Char, 40 A/230 V AC, 6 kA
Artikel-Nr.:
     262-D604E23
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09915038
EAN/GTIN:
     4014712137776
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 40a 2p
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AC C 40A 1+N 1TE 50Hz IP40 ELS3C40/1+N/1TE
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 10 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
0 V V
Bemessungsstrom:
40 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 50 °C
Verlustleistung:
3.7 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,50*
€ 77,85*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,10*
€ 78,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,52*
€ 87,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,62*
€ 96,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09950012
ab € 18,30*
Zubehör
Doepke
09981115
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.