Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC B 13A 1+N 1TE 50Hz IP40 ELS3B13/1+N/1TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke LS-Schalter B-Char, 13 A/230 V AC, 6 kA
Doepke LS-Schalter B-Char, 13 A/230 V AC, 6 kA
Doepke LS-Schalter B-Char, 13 A/230 V AC, 6 kA
Doepke LS-Schalter B-Char, 13 A/230 V AC, 6 kA
Artikel-Nr.:
     262-D604E34
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09915023
EAN/GTIN:
     4014712137387
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2p 13a
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AC B 13A 1+N 1TE 50Hz IP40 ELS3B13/1+N/1TE
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 10 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
0 V V
Bemessungsstrom:
13 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 50 °C
Verlustleistung:
1.7 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,40*
€ 48,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,17*
€ 48,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 40,93*
€ 53,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,06*
€ 59,23*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09950012
ab € 18,27*
Zubehör
Doepke
09981115
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.