Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05VV-F 2,5qmm sw L9000mm 3x2,5qmm Buchse Stecker 20A GST18I3K1BS25E90SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-D606B34
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.238.9000.1
EAN/GTIN:
     4015573564862
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Systemverbindung 3p H05VV-F 2,5qmm sw L9000mm 3x2,5qmm Buchse Stecker 20A GST18I3K1BS25E90SW
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
9000 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 15,3403*
€ 22,0703*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 22,2223*
€ 27,841*
1
€ 5,00*
ab € 21,67*
€ 30,29*
1
€ 3,90*
ab € 24,58*
€ 33,70*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 24,79593*
€ 34,04593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04593*
€ 40,51466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25593*
€ 39,57456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91593*
€ 36,78996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82593*
€ 35,49286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03593*
€ 34,55276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79593*
€ 29,50716
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.