Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung KNX 4TE 640mA REG pufferb.Spg Busspannung pufferbar 20640REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D609A25
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     20640REG
EAN/GTIN:
     4011377159044
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib-spannungsversorgung 640 ma
eib spannungsversorgung
Spannungsversorgung KNX 4TE 640mA REG pufferb.Spg Busspannung pufferbar 20640REG
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busspannung pufferbar:
ja
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
3 W
Max. Ausgangsstrom:
640 mA mA
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Sekundärspannung:
30 V
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Spannungsversorgung, Bus-Versorgungs-Gerät, Netzgerät, Netzteil, Spannungsversorgung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,95*
€ 209,71*
€ 3,50*
ab € 174,17*
€ 210,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,08*
€ 210,31*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 177,16*
€ 212,95*
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 178,75*
€ 214,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.