Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeise-Segmentmodul Serie 753 AC 230V 753-1630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-D609A31
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-1630
EAN/GTIN:
     4055143592277
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Einspeise-Segmentmodul Serie 753 AC 230V 753-1630
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
69.8 mm mm
Mit Einspeisemodul:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Einspeise- und Segmentmodul, Einspeisemodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Einspeise- und Segmentmodul, Segmentmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,88*
€ 263,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,97*
€ 269,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 253,23*
€ 273,54*
Frei Haus
ab € 276,67*
€ 298,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,035*
€ 299,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,11*
€ 323,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 98,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 3,0412*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,553*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
ab € 331,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 371,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 408,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
ab € 152,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.