| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D609B42 Herst.-Nr.: 43410 EAN/GTIN: 4011459434106 |
| |
|
| | |
| Funk-Gong 6-12VUC 83dB MISTRAL Kst IP20 0,006-0,27A Batterie eingebaut MISTRAL600WS Weitere Informationen: | | Batterie eingebaut: | ja | Drahtlos: | ja | Funk Gong: | ja | Lautstärke: | 83 dB dB | Max. Reichweite: | 500 m | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 6 - 12 V V | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | 1 | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0.006 - 0.27 A A | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 500m, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türgong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 78,07* | € 100,00* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,16* | € 100,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,26* | € 104,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 82,68* | € 105,99* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 84,03* | € 107,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|