Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlicht AGL rt 92dB IP43 DC Aufb 7W 0,95A HPL12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerlicht AGL rt 92dB IP43 DC Aufb 7W 0,95A HPL12VDC
Artikel-Nr.:
     262-D613I41
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21220512
EAN/GTIN:
     4250235502855
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Warnlampe
Dauerlicht AGL rt 92dB IP43 DC Aufb 7W 0,95A HPL12VDC
Weitere Informationen:
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
grau
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
92 dB dB
Leistung:
7 W W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.95 A A
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, dauerleuchte 12-240v, dauerleuchte aufbaumontage, fhf funke+huster dauerleuchte, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.