Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø18,5mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) sw UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6,AD18,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D615H00
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233202014
EAN/GTIN:
     4025113105431
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellrohr Ø18,5mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) sw UV-best 320N -40-115°C ROHRFLEXPA6,AD18,5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
18.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
65 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V0
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 115 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
14.3 mm mm
Nenndurchmesser:
18.5 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 2,85*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,3938*
€ 2,8638*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,42991*
€ 2,90991*
50
Frei Haus
ab € 2,4766*
€ 2,9666*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,52611*
€ 4,09611*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,09611*
€ 4,87437
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,52611*
€ 4,19607
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 204,8055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.