Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 55kW 150A IP54 Stern-Dreieck-Schalter kurz.Drehgriff VNY125-F5-B-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschalter 3p 55kW 150A IP54 Stern-Dreieck-Schalter kurz.Drehgriff VNY125-F5-B-SI
Artikel-Nr.:
     262-D621D06
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     154305
EAN/GTIN:
     4018325031087
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Schalter
Stern-Dreieckschalter
Sterndreieckschalter
YD-Schalter
Lastschalter 3p 55kW 150A IP54 Stern-Dreieck-Schalter kurz.Drehgriff VNY125-F5-B-SI
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schalter elektra, stern-dreieck-schalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 441,68*
€ 527,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 536,33*
€ 635,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,69*
€ 756,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,66*
€ 748,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,21*
€ 713,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,83*
€ 688,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,33*
€ 638,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.