Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompensationsmodul LED 230V weiß AC 237500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D622B46
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     237500
EAN/GTIN:
     4010337031369
Kompensationsmodul LED 230V weiß AC 237500
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Farbe:
weiß
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 4,98*
ab € 16,95*
€ 23,41*
€ 5,00*
ab € 17,78*
€ 24,30*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 18,12*
€ 24,76*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 18,13*
€ 24,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,29*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.