Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppentaster-Modul pws 2 IP20 glz 2S AP 502800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppentaster-Modul pws 2 IP20 glz 2S AP 502800
Artikel-Nr.:
     262-D623I08
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     502800
EAN/GTIN:
     4013984175349
Suchbegriffe:
Aufputz-Taster
Basiselement
Doppeltaster
Doppelwipptaster-Einsatz
Gruppentaster-Modul pws 2 IP20 glz 2S AP 502800
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung:
Gruppentaster
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
perlweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,69*
€ 16,26*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,81*
€ 18,41*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,87*
€ 20,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,55*
€ 20,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.