Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschraube f. Standard Fräse 1086-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D628F14
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1086-33
EAN/GTIN:
     4013456256705
Suchbegriffe:
Fräser
Fräser für Hartmetall
Fräser für Hohlwanddosen
Fräskrone
Befestigungsschraube f. Standard Fräse 1086-33
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0 mm mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Schnitttiefe:
0 mm mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4891*
€ 0,6691*
100
Frei Haus
ab € 0,4989*
€ 0,6889*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 0,72*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,86*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.