Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerrohr kst Ø20mm gr starr 1213-99


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D632H84
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1213-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panzerrohr
panzerrohr starr
panzerrohr
Panzerrohr kst Ø20mm gr starr 1213-99
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Außendurchmesser:
20 mm
Biegeverhalten:
starr
Farbe:
grau
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Innendurchmesser:
20 mm
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr, Kunststoffrohr, Rohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,06*
€ 11,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,0721*
€ 11,1621*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,91654*
€ 12,33654*
€ 3,90*
ab € 9,13*
€ 12,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33654*
€ 14,68048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19654*
€ 14,51388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65654*
€ 13,87128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42654*
€ 13,59758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83654*
€ 12,89548
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91654*
€ 10,61068
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.