| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D632I71 Herst.-Nr.: 3645.29.40 EAN/GTIN: 7611614229522 |
| |
|
| | |
| Adapter Ms PG29M40 vernick 3645.29.40 Weitere Informationen: | | Gewindeart Außengewinde: | PG | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 40 | Gewindemaß PG Außengewinde: | 29 | Vernickelt: | ja | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 15,28945* | € 19,11945* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 15,9868* | € 19,9368* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,65911* | € 22,08911* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,55* | € 22,09* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 17,71* | € 24,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 191,1945* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|