Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M40 PA unbeh hfr lgr schlagf Polyamid (PA) 8255.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 8255.40 Mutter Sicherungsmutter M40x1.5
Kaiser 8255.40 Mutter Sicherungsmutter M40x1.5
Artikel-Nr.:
     262-D632J24
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8255.40
EAN/GTIN:
     7611614223032
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter polyamid m40
Gegenmutter M40 PA unbeh hfr lgr schlagf Polyamid (PA) 8255.40
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m40, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2908*
€ 0,4108*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3405*
€ 0,4805*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3447*
€ 0,4847*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34786*
€ 0,49786*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30333*
€ 0,53333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,49786*
€ 0,59245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47786*
€ 0,56865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42786*
€ 0,50915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40786*
€ 0,48535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34786*
€ 0,41395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,893* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.