Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender 40,685MHz 2k IP00 Batt UKW UKW(FM) 4050V000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D634C62
Hersteller:
     Sommer
Herst.-Nr.:
     4050V000
EAN/GTIN:
     4015862040503
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
Funksender 40,685MHz 2k IP00 Batt UKW UKW(FM) 4050V000
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
2
Funkfrequenz:
40.685 MHz MHz
Modulation:
UKW (FM)
Schutzart (IP):
IP00
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,33*
€ 92,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,63*
€ 92,93*
€ 5,00*
ab € 73,66*
€ 94,29*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 75,15*
€ 96,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,65*
€ 100,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.