Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagentorantrieb RDO50 NHK 53kg 230V 25N 1043348


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garagentorantrieb RDO50 NHK 53kg 230V 25N 1043348
Artikel-Nr.:
     262-D635B80
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1043348
EAN/GTIN:
     3660849546663
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Torantrieb
garagentorantrieb somfy
garagentorantrieb
Garagentorantrieb RDO50 NHK 53kg 230V 25N 1043348
Weitere Informationen:
Bewegungshub Standard:
0 mm mm
Bewegungshub verlängerbar auf:
0 mm mm
Frequenz des Funkempfängers:
0 MHz MHz
Max. Tür-/Torbreite:
0 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
53 kg
Max. Zugkraft:
25 N N
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Drehtorantrieb, Flügeltorantrieb, Gartentorantrieb, Getriebemotor, Kipptorantrieb, Rundumtorantrieb, Schiebetorantrieb, Schwingtorantrieb, Seitensektionaltorantrieb, Sektionaltorantrieb, Torantrieb-Komplettset, Trapezspindel-Drehtorantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,74*
€ 399,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,18*
€ 389,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,55*
€ 375,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,29*
€ 329,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.