Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagentorantrieb RDO50 NHK 93kg 230V 50N 1051365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garagentorantrieb RDO50 NHK 93kg 230V 50N 1051365
Artikel-Nr.:
     262-D635C47
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1051365
EAN/GTIN:
     3660849546557
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Torantrieb
garagentorantrieb somfy
garagentorantrieb
Garagentorantrieb RDO50 NHK 93kg 230V 50N 1051365
Weitere Informationen:
Bewegungshub Standard:
0 mm mm
Bewegungshub verlängerbar auf:
0 mm mm
Frequenz des Funkempfängers:
0 MHz MHz
Max. Tür-/Torbreite:
0 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
93 kg
Max. Zugkraft:
50 N N
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Drehtorantrieb, Flügeltorantrieb, Gartentorantrieb, Getriebemotor, Kipptorantrieb, Rundumtorantrieb, Schiebetorantrieb, Schwingtorantrieb, Seitensektionaltorantrieb, Sektionaltorantrieb, Torantrieb-Komplettset, Trapezspindel-Drehtorantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,26*
€ 460,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,73*
€ 459,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,77*
€ 429,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,44*
€ 380,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.